チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
NT700 カーペットタイル NT2700 D-eco スリムラインD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68735978
品番
NT-27005
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなストライプをランダムに配置したスタイリッシュな柄が特徴の商品です。
材質
リサイクルナイロン
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/エコグレード4
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H3.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210206
グリーン購入法
適合