※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数4 仕様Aポート管接続口径:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(Q) CE対応 注文コード68736134 品番SS3YJ3-42-04-N3N-Q
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は連数・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
連数4 バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側 仕様Aポート管接続口径:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする