チップ画像

NT700 カーペットタイル NTP7110 D-eco ミックスプレーンD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68736188 品番NTP-71114
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

無地のようで無地ではない。どんな空間にも馴染む深みある粒感を表現した柄です。温かみのある凹凸が繊細に空間を引き立てます。

材質リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)6.5 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H4.5、L2.5 材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2210093 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする