※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 連数7 仕様Aポート管接続口径:(M5) M5x0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) 無 注文コード68736213 品番SS3YJ3-S42-07-M5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は連数・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
連数7 バルブ取付方向(S) パイロット弁がAポートと同じ側 仕様Aポート管接続口径:(M5) M5x0.8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする