チップ画像

NT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68736407 品番NTP-785
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザインです。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)6.3 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)H3.7、L2.7 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2210303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする