※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ5_40_BASE - ベース配管形/マニホールド:裏配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68736423 品番 SS3YJ5-40-12-01F-Q
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
連数12 仕様Aポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする