チップ画像

NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700S 裏面のり付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード68736468 品番N-70077S
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、防汚性に優れた原着ナイロンのベーシック商品です。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)6.5 機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸/エコグレード4 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E2230235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする