チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH840 シャンブレー・スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68736748 品番NTH-84009
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな色糸を組み合わせた複雑なグリッドの表情。細かい縦横のラインの交差が空間に深みを与えます。方向性のない布目調の柄は、組み合わせも楽しめる10配色の展開です。

材質原着ナイロン(6ナイロン)100% 形状【パイル】ループ 厚さ(mm)7.7 機能防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード2 縦(mm)500 横(mm)500 パイル長(mm)4.5 材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布 防炎性能試験番号E1180092

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする