曜日別特売

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量1台吐出口径Φ24注文コード68737016品番PVS-1B-16C2S2-12
参考基準価格(税別)¥405,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ24種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出量(L/min)16.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする