※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ7_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 仕様Aポート管接続口径:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応:(-) 無 注文コード68737053 品番SS3YJ7-42-02-N9T
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は連数・仕様20種類から選べます 他の種類を見る
連数2 仕様Aポート管接続口径:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応:(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする