エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68737466 品番ATL-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

4段階トルク調整機能
ソケット差込角12.7mm

用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に 付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1 質量(kg)2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合) 空気消費量(L/min)140 空気接続口G1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4) ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)M16(対辺24) 最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする