マルチ液体処理袋2回分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68737719 品番BKT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

素早く固まる高性能凝固剤入り
臭気をシャットアウトする特殊防臭袋付き
大容量800ml
内容物が漏れないジッパー付き
男女兼用のワイドサイズ

材質
マルチ液体処理袋:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン
凝固剤:高分子ポリマー
防臭袋:ポリエチレン(
用途緊急時の排尿や嘔吐物など、液体の凝固処理に 付属品■マルチ液体処理袋×2 ■防臭袋×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする