かんたん組立仮設トイレ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68737728 品番BKT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安定して座れる大きめサイズ
耐荷重 約100kg
水が無くても使えるトイレ処理キット5回分付き
使用後は可燃ゴミ処分OK
ペットボトルに装着して使える便利な簡易洗浄ノズル付き

材質
段ボール製仮設トイレ:段ボール
抗菌消臭処理用袋:ポリエチレン
抗菌消臭トイレ用袋(黒):ポリエチレン
簡易洗浄ノズル:ポリプロピレン
抗菌消臭凝固剤:高分子ポリマー(
用途組立も撤収もかんたんな段ボール製トイレ 付属品●段ボール製仮設トイレ×1台 ●抗菌消臭処理袋×1枚 ●抗菌消臭トイレ用袋×5枚 ●簡易洗浄ノズル×1個 ●抗菌消臭凝固剤×5個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする