滅菌クリンスカットU,75×75mm,Y字

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68737858 品番5036
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

すぐに使用できる折りたたみ医療ガーゼ。
手術や処置の際すぐ使用できるように、1枚ずつ個別包装で滅菌された折りたたみガーゼです。
Y字カットタイプは、小児の持続点滴やIVH、ドレーンチューブ固定などを安全確実に維持できるよう、Y字のカットを入れています。

寸法(mm)75×75 タイプY字 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000018 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする