アポロ衛材
アポロ衛材の ドレッシング・傷当て材
アポロ衛材の 非固着性ガーゼ・フィルム
滅菌済ガーゼ,S,5×5cm,12PLY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68737928
品番
-
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
少量タイプで在庫経費の軽減に!
サイズ
S
寸法(cm)
5×5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000090
医薬品医療機器等法
一般医療機器