曜日別特売
KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008
KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008
KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008
KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008
KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008
KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008
KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008
KS-TL06NPL-P475-ASH 宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ) 68738008

宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アッシュ×ホワイト
勝手
内容量1台注文コード68738008品番KS-TL06NPL-P475-ASH
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。
・複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。
・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。
外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。
・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。
・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、据置、ポールの3つの設置バリエーションに対応しています。

用途戸建用宅配ボックス材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)13アッシュ×ホワイト適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×378勝手仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×477取出方向前入前出
注意
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状況によっては受け取れない場合もございます。
※ボックス単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。幅木は別売です。
※ボックス単体では壁への埋込はできません。必ず埋込枠をご使用ください。埋込枠は別売です。
※本製品はIPX4(防水保護等級)をクリアしておりますが、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。
※先に入れた荷物の大きさによっては複数投函口から入らない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする