※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルファイバセンサ ファイバー部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 検出方式長距離反射型 検出距離(mm)STD:20〜200、HYPR:5〜500 ファイバ長(m)1 注文コード68738165 品番FD-KZ50V
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,890
販売価格(税別)
79,900
この商品は検出方式・検出距離・ファイバ長など7種類から選べます 他の種類を見る
タイプ耐真空 検出方式長距離反射型 検出距離(mm)STD:20〜200、HYPR:5〜500 使用周囲温度(℃)-30〜+30 ファイバ長(m)1 曲げ半径(mm)R25 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(25.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする