※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバセンサ ファイバー部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
検出方式
透過型
検出距離(mm)
STD:270、HYPR:1000
ファイバ長(m)
1
注文コード
68738190
品番
FT-40V
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・ファイバ長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
耐真空
検出方式
透過型
検出距離(mm)
STD:270、HYPR:1000
使用周囲温度(℃)
-30〜+300
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R25
RoHS指令(10物質対応)
対応
光軸径(Φmm)
1.3
関連資料:
(25.69MB)