画像準備中

デジタルファイバセンサ ファイバー部

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 検出距離(mm)【2個装着時】FT-40V:HYPR/1800・1800、U-LG/900・1800、LONG/700・1050、STD/450・720、FAST/290・430、H-SP/90、FT-H30-M1V-S:HYPR/1800・2300、U-LG/900・1800、LONG/700・1050、STD/450・720、FAST/290・430、H-SP/90 注文コード68738217 品番FV-SV1
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は検出方式・検出距離・ファイバ長など7種類から選べます 他の種類を見る
タイプ透過型ファイバ用 検出距離(mm)【2個装着時】FT-40V:HYPR/1800・1800、U-LG/900・1800、LONG/700・1050、STD/450・720、FAST/290・430、H-SP/90、FT-H30-M1V-S:HYPR/1800・2300、U-LG/900・1800、LONG/700・1050、STD/450・720、FAST/290・430、H-SP/90 使用周囲温度(℃)-30〜+300 RoHS指令(10物質対応)対応 光軸径(Φmm)3
関連資料:(25.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする