パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバセンサ ファイバー部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ファイバ長(m)
フリーカット:2
注文コード
68738226
品番
FT-J9
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・ファイバ長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
大気側
使用周囲温度(℃)
-30〜+80
ファイバ長(m)
フリーカット:2
曲げ半径(mm)
R4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(25.69MB)