※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルファイバセンサ FX-550Lシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68738244 品番 FX-551L3-P-J
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ケーブル
0.20.2mm2 M12コネクタ付キャブタイヤケーブル0.3m付 M12コネクタ付キャブタイヤケーブル0.3m付、ケーブル延長:0.3(mm2)以上のケーブルにて全長20m(CE適合条件は20m未満)まで延長可能
(但し、電源電圧12V DC以上)
材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール タイプM12コネクタ 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約35 設定方式感度:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整、受講感度設定:装備、4段階 電源電圧(V)12〜24 DC+10、-15%、リップルP-P10%以下 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】最大流出電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて) タイマ機能オフディレイタイマ / オンディレイタイマ / ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変 通信方式IO-Link Specification V1.1 表示範囲入光量:STD:0〜4000、LONG:0〜8000、U-LG / HYPR:0〜9999 使用周囲温度(℃)-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+70 タイマー時間約0.1〜999.9ms、約0.1ms単位 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下) 短絡保護装備 投光素子変調式:赤色LED(発光ピーク波長:660nm) 出力動作入光時ON / 非入光時ON L/Dモードにて切り換え 干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) データ形式プロセスデータ:4byte 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 時間(ms)最小サイクル:1 応答時間(ms)STD:250μs以下、LONG:2以下、U-LG:4以下、HYPR:24以下 切換式
関連資料:(25.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする