※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小検出物体Φ25mmの不透明体 注文コード68738314 品番SF4B-H72CA-J05
参考基準価格(税別)¥275,800 販売価格(税込) ¥295,900
販売価格(税別)
269,000
この商品は最小検出物体など9種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!

適合規格
【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1〜7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1〜7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、
OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003
補助出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下
(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)
付属品SF4B-TR25(テストロッド):1本 材質本体ケース:ポリカーボネート タイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付) 機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能 ピッチ(mm)光軸:20 保護構造IP65(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷〜最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷〜最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60 ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.3〜7 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)汚損度:3 耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証 開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による) 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)30〜85、保存時:30〜85 耐振動(Hz)耐久10〜55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80〜90
関連資料:(5.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする