※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の セーフティスイッチ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の セーフティドアスイッチ
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68738348
品番
SG-C1-21
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で手にフィットするグリップスイッチ
定格使用電圧(V)
【グリップスイッチ】3ポジションスイッチ(端子No. NO1-C1、NO2-C2):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/1、250V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.7、250V/0.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/1、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1、押込モニタスイッチ(端子No. 31-32):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27【非常停止用 押ボタンスイッチ(端子No. 1-2、1-2)】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/5、250V/3、誘導負荷(ACー15):125V/3、250V/1.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2、125V/0.4、250V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/1、125V/0.22、250V/0.1【モメンタリ型押ボタンスイッチ
/キーセレクタスイッチ(端子No. C1-NO1、NC1、No. C2-NO2、NC2】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.3、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1
保護構造
IP66/IP67:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット なし、IP65:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット あり
適合規格
【適用】EN 60947-5-1、EN IEC 60947-5-8、GS-ET-22ISO 12100 / EN ISO 12100、IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 11161 / EN ISO 11161、ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1、ANSI / RIA / ISO 10218-1、ANSI / RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1、JIS C 8201-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
定格絶縁電圧(V)
Ui:250(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125)/30(表示灯付タイプ)
本体質量(g)
S-C1-21:約140、S-C1-21-E:約150、S-C1-21-E:約155、S-C1-21-MM:約155、S-C1-21-EMM:約165、S-C1-21-EMK:約170
動作力
直接間路:60N以上
使用周囲温度(℃)
-25〜+60(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40〜+80
落下距離(m)
自重落下:1.0 1回(IEC 60068-2-32準拠)
安全規格
B10D:200万(ISO 13849-1付属書C 表C.1による)
機械的耐久性
ポジション 1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション 1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性
10万回以上(接点定格負荷)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)
感電保護クラス
Class U( IEC 61140)、(2重絶縁)(表示灯付はClass V)
短絡保護装置
250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1)
標高(m)
2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5)
汚染度(使用環境)
汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:150、耐久:1,000
表示灯
緑色LED、定格使用電圧:DC 24V±10%、定格電流:15mA
定格通電電流(A)
3(非常停止用押ボタンスイッチは5)
開閉頻度(回/時)
1200
強度
操作部:500N以上(グリップスイッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕
動作ストローク(mm)
直接間路:4.7以上(押込モニタスイッチ)
短絡電流(A)
条件付:50(250V)
耐振動(Hz)
誤動作:5〜55、 片振幅0.5mm、耐久:16.7、 片振幅1.5mm
関連資料:
(2.42MB)