※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68738366 品番SG-C1-21-EMK
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量で手にフィットするグリップスイッチ

定格使用電圧(V)
【グリップスイッチ】3ポジションスイッチ(端子No. NO1-C1、NO2-C2):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/1、250V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.7、250V/0.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/1、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1、押込モニタスイッチ(端子No. 31-32):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27【非常停止用 押ボタンスイッチ(端子No. 1-2、1-2)】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/5、250V/3、誘導負荷(ACー15):125V/3、250V/1.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2、125V/0.4、250V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/1、125V/0.22、250V/0.1【モメンタリ型押ボタンスイッチ
/キーセレクタスイッチ(端子No. C1-NO1、NC1、No. C2-NO2、NC2】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.3、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1
保護構造IP66/IP67:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット なし、IP65:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット あり 適合規格【適用】EN 60947-5-1、EN IEC 60947-5-8、GS-ET-22ISO 12100 / EN ISO 12100、IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 11161 / EN ISO 11161、ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1、ANSI / RIA / ISO 10218-1、ANSI / RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1、JIS C 8201-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14 定格絶縁電圧(V)Ui:250(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125)/30(表示灯付タイプ) 本体質量(g)S-C1-21:約140、S-C1-21-E:約150、S-C1-21-E:約155、S-C1-21-MM:約155、S-C1-21-EMM:約165、S-C1-21-EMK:約170 動作力直接間路:60N以上 使用周囲温度(℃)-25〜+60(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40〜+80 落下距離(m)自重落下:1.0 1回(IEC 60068-2-32準拠) 安全規格B10D:200万(ISO 13849-1付属書C 表C.1による) 機械的耐久性ポジション 1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション 1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上(接点定格負荷)、100万回以上(AC/DC24V 100mA) 感電保護クラスClass U( IEC 61140)、(2重絶縁)(表示灯付はClass V) 短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5) 汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2)誤動作:150、耐久:1,000 表示灯緑色LED、定格使用電圧:DC 24V±10%、定格電流:15mA 定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチは5) 開閉頻度(回/時)1200 強度操作部:500N以上(グリップスイッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕 動作ストローク(mm)直接間路:4.7以上(押込モニタスイッチ) 短絡電流(A)条件付:50(250V) 耐振動(Hz)誤動作:5〜55、 片振幅0.5mm、耐久:16.7、 片振幅1.5mm
関連資料:(2.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする