※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キーキー抜け仕様:全抜け 容量(GB)USGB2K2ADL5 注文コード68738409 品番SG-B2-K2AD-L5
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はキー・容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ケース:PA66 保護構造IP65(IEC 60529) 適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 ケーブル長(m)5 定格絶縁電圧(V)Ui:250 本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700 動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上 使用周囲温度(℃)-25〜+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40〜+80 接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯 安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合) 電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClassU(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁) 短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。 操作回数頻度:900回/時 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000 定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下 引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上) 動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止 キーキー抜け仕様:全抜け RoHS指令(10物質対応)対応 速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05〜1.0 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外) 短絡電流(A)条件付:50(250V) 容量(GB)USGB2K2ADL5 ボタン仕様裏面ロック解除:あり 使用周囲湿度(%RH)45〜85 耐振動(Hz)誤動作:10〜55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
関連資料:(3.58MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする