モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の セーフティスイッチ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の セーフティドアスイッチ
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キー
キー抜け仕様:LOCK時抜け
容量(GB)
USGB2K2CC5
注文コード
68738479
品番
SG-B2-K2CC-5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
キー・容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケース:PA66
保護構造
IP65(IEC 60529)
適合規格
【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
ケーブル長(m)
5
定格絶縁電圧(V)
Ui:250
本体質量(g)
SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700
動作力
直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上
使用周囲温度(℃)
-25〜+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40〜+80
接触抵抗(mΩ)
700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブル
UL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格
B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)
【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27
機械的耐久性
100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)
電気的耐久性
10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラス
ClassU(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)
短絡保護装置
250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数
頻度:900回/時
標高(m)
2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
汚染度(使用環境)
汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久1000
定格通電電流(A)
Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下
引抜強度(N)
ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)
動作
【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止
キー
キー抜け仕様:LOCK時抜け
RoHS指令(10物質対応)
対応
速度範囲(m/s)
アクチュエータ操作:0.05〜1.0
定格使用電圧(V)
30/125/250
動作ストローク(mm)
直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)
短絡電流(A)
条件付:50(250V)
容量(GB)
USGB2K2CC5
ボタン仕様
裏面ロック解除:なし
使用周囲湿度(%RH)
45〜85
耐振動(Hz)
誤動作:10〜55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
関連資料:
(3.58MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。
検出・センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
傾斜スイッチ(DSシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
439
¥
399
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
理化工業
税込
¥
25,278
〜
¥
22,980
〜
(3)
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
(1)
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
〜
¥
49,980
〜
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
〜
¥
78,980
〜
タテ形防爆形スイッチ: LX8000
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000
azbil(旧:山武)
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
〜
¥
96,980
〜
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
セーフティスイッチ
セーフティドアスイッチ
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
セーフティスイッチその他関連用品
セーフティドアスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品