※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の セーフティスイッチ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の セーフティドアスイッチ
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キー
キー抜け仕様:LOCK時抜け
容量(GB)
USGB2K2CD5
注文コード
68738488
品番
SG-B2-K2CD-5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
キー・容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ケース:PA66
保護構造
IP65(IEC 60529)
適合規格
【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
ケーブル長(m)
5
定格絶縁電圧(V)
Ui:250
本体質量(g)
SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700
動作力
直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上
使用周囲温度(℃)
-25〜+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40〜+80
接触抵抗(mΩ)
700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブル
UL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格
B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)
【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27
機械的耐久性
100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)
電気的耐久性
10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラス
ClassU(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)
短絡保護装置
250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数
頻度:900回/時
標高(m)
2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
汚染度(使用環境)
汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久1000
定格通電電流(A)
Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下
引抜強度(N)
ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)
動作
【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止
キー
キー抜け仕様:LOCK時抜け
RoHS指令(10物質対応)
対応
速度範囲(m/s)
アクチュエータ操作:0.05〜1.0
定格使用電圧(V)
30/125/250
動作ストローク(mm)
直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)
短絡電流(A)
条件付:50(250V)
容量(GB)
USGB2K2CD5
ボタン仕様
裏面ロック解除:なし
使用周囲湿度(%RH)
45〜85
耐振動(Hz)
誤動作:10〜55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
関連資料:
(3.58MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。