※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68738540 品番 SG-A1-12-5
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質ケース:PA66 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14 ケーブル長(m)5 定格絶縁電圧(V)Ui:300 本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420 使用周囲温度(℃)-25〜+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40〜+80 接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯 安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15) 電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時) 感電保護クラスClass U(IEC 61140)、(2重絶縁) 短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。 操作回数頻度:1,200回/時 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4 汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000 定格通電電流(A)Ith:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05〜1.0 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接間路:8以上 短絡電流(A)条件付:50(250V) モニタ接点ドアモニタ:2NC + 1NO 使用周囲湿度(%RH)45〜85 耐振動(Hz)誤動作:5〜55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
関連資料:(2.32MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする