※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の セーフティスイッチ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の セーフティドアスイッチ
超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68738558
品番
SG-A1-03-1
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ケース:PA66
保護構造
IP67(IEC 60529)
適合規格
【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
ケーブル長(m)
1
定格絶縁電圧(V)
Ui:300
本体質量(g)
SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420
使用周囲温度(℃)
-25〜+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40〜+80
接触抵抗(mΩ)
300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブル
UL style 2464、No.20 AWG 6芯
安全規格
B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)
【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27
機械的耐久性
100万回以上(GS-ET-15)
電気的耐久性
10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)
感電保護クラス
Class U(IEC 61140)、(2重絶縁)
短絡保護装置
250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。
操作回数
頻度:1,200回/時
標高(m)
2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)
Uimp:4
汚染度(使用環境)
汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:300、耐久:1000
定格通電電流(A)
Ith:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
速度範囲(m/s)
アクチュエータ操作:0.05〜1.0
定格使用電圧(V)
30/125/250
動作ストローク(mm)
直接間路:8以上
短絡電流(A)
条件付:50(250V)
モニタ接点
ドアモニタ:3NC
使用周囲湿度(%RH)
45〜85
耐振動(Hz)
誤動作:5〜55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
関連資料:
(2.32MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。