SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68738629 品番114992867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー
大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃〜+85℃、0〜100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。
・世界中のLoRaWANネットワークに対応
・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能
・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年
・IP66準拠
・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能

その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz 湿度(%RH)空気:【測定範囲】0〜100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年 感度【最大送信電力】19dBm 温度大気:【測定範囲】-0〜+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年 通信距離2〜10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール 動作湿度(%RH)0〜100(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-40〜+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロ】Wio-E5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする