※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類スタンダード・NPN出力 材質スイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PC 注文コード68738637 品番SG-P2020-M-N
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種類・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる

仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0〜5V DC) 適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証) 材質スイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PC 型式ハイコード 種類スタンダード・NPN出力 保護構造IP65(IEC) 適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1〜7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1〜7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508 ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下 本体質量(g)スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約20 電源電圧(V)24 DC-20〜10% リップルP-P10%以下 制御出力・最大流入電流:100mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力‐0V間)・残留電圧:2V以下(流出電流、流入電流100mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:0.47μF・負荷配線抵抗:3Ω以下 応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1) 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) ケーブル6芯キャブタイヤケーブル5m付 設置方法ビジブルタイプ 耐振動(耐久)0〜55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-25〜65 短絡保護装備 動作モードアクチュエータ検出時(安全時):ON、アクチュエータ非検出時(非安全時、ロックアウト時):OFF、スイッチ本体(サブ)がアクチュエータ非検出時(複数台直列接続時):OFF 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台) 動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30〜95 使用周囲湿度(%RH)30〜85 耐振動(耐久)(Hz)0〜55 複振幅1mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
関連資料:(3.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする