PT-104データロガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68738690 品番(PP682)USB-PT-104-LOGGER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高精度白金抵抗データロガー
最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃〜+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。

その他【フィルター適用後(RMS値)】温度:0.01℃、抵抗:10ppm、電圧:10ppm タイプ温度、抵抗、電圧 精度23±2℃の環境にある場合:温度:0.015℃ 測定値の+0.01%、抵抗:100Ωで20ppm、電圧:0.4% 範囲温度:-200〜+800℃、抵抗:0〜375Ω、0〜10kΩ、電圧:0〜115mV、0〜2.5V センサー温度:PT100、PT1000、抵抗:該当なし、電圧:該当なし 入力点数4 分解能温度:0.001℃、抵抗:1μΩ、電圧:0.156μV、【変換器】24ビット 温度係数温度:5ppm/℃、抵抗:5ppm/℃、電圧:100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護±30V 変換時間(ms)チャンネルあたり:720 入力コネクタ4ピンミニDIN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする