※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
M12コネクタ
注文コード
68738838
品番
HG-C1400L3-P-J
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
材質
本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)
バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)
タイプ
M12コネクタ
測定範囲(mm)
±200
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップルP-P10%
光源
赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
制御出力
【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下
データ出力
プロセス:4byte
消費電流(mA)
40以下(電源電圧24V DC時)
精度(μm)
【ビーム径】約Φ500
通信方式
IO-Link Specifi cation V1.1
測定距離(mm)
中心:400
使用周囲温度(℃)
-10〜+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+60
直線性
±0.2%F.S.(測定距離200〜400mm)、±0.3%F.S.(測定距離400〜600mm)
ケーブル
バラ線タイプ:0.2mm
2
、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm
2
、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm
2
以上のケーブルにて全長20mまで延長可能
繰返し精度(μm)
300(測定距離200〜400mm)、800(測定距離400〜600mm)
短絡保護
装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作
入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能
標高(m)
使用:2000以下
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s
2
)
耐久500(約50G)、XYZ各方向3回
温度特性
0.03%F.S./℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証
使用周囲湿度(%RH)
35〜85、保存時:35〜85
伝送速度(Kbps)
COM3(230.4)
耐振動(Hz)
耐久10〜55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間
時間(ms)
最小サイクル:1
応答時間(ms)
1.5/5 /10、切り換え可能
関連資料:
(5.3MB)