※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプバラ線 注文コード68738890 品番HG-C1030L3-P
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。

材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む) タイプバラ線 測定範囲(mm)±5 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下 データ出力プロセス:4byte 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時) 精度(μm)【ビーム径】約Φ50 通信方式IO-Link Specifi cation V1.1 測定距離(mm)中心:30 使用周囲温度(℃)-10〜+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+60 直線性±0.1%F.S. ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能 繰返し精度(μm)10 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回 温度特性0.03%F.S./℃ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証 使用周囲湿度(%RH)35〜85、保存時:35〜85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)耐久10〜55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間 時間(ms)最小サイクル:1 応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
関連資料:(5.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする