※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
一般、10mm
注文コード
68738935
品番
HG-S1050
参考基準価格(税別)
¥115,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
測定力(N)
【下向き設置時】3.8以下(50mm押込位置)、1.9(中間位置)【上向き設置時】3.2N以下(50mm押込位置)
1.4N(中間位置)【横向き設置時】3.4N以下(50mm押込位置)
1.7N(中間位置)
付属品
標準タイプ(HG-S1010 / HG-S1110 / HG-S1032 / HG-S1050):センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個、低測定力タイプ(HG-S1010R / HG-S1110R):センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個、ゴムベローズ1個
材質
ボディ:アルミニウム合金、保持部:快削鋼、スピンドル:炭素工具鋼、測定子:黄銅(ボディ) / セラミック(ボール部)、ゴムベローズ:NBR(黒)
ストローク(mm)
50.5
タイプ
一般、10mm
測定範囲(mm)
50
保護構造
IP67(IEC)
先端
ブレ量:40μm以下(代表値)
適合規格
【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
方式
アース:コンデンサアース
本体質量(g)
約180
指示精度(μm)
全範囲:3.5以下
分解能(μm)
0.5
機能
活線棒抜:装備
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vにて100以上
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+60
検出方法
位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
動作表示灯
2色LED(橙色 / 緑色)
標高(m)
使用:2000以下
汚染度(使用環境)
汚損度:2
耐衝撃(m/s
2
)
耐久980、XYZ各方向3回
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラー型式
組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
サンプリング周期(ms)
1
使用周囲湿度(%RH)
30〜85、保存時:30〜85
耐振動(Hz)
耐久10〜55、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間
関連資料:
(4.78MB)