※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
通信
注文コード
68738996
品番
HL-G225B-S-MK
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質
本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス
タイプ
通信
測定範囲(mm)
±150
保護構造
IP67(IEC)
検出方式
拡散反射
方式
アース:コンデンサアース
本体質量(g)
約150
分解能(μm)
15
アナログ出力
-
表示部
0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット
光源
赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
制御出力
-
消費電流(mA)
150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上
測定距離(mm)
中心:250
使用周囲温度(℃)
-10〜45(氷結しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
サンプリング周期
100μs、200μs、500μs、1ms、2ms
直線性
【範囲限定】±0.15%F.S.(200mm〜300mm)【範囲以外】 ±0.25%F.S.
ビーム径
X軸:約300μm、Y軸:約8000μm
保存温度範囲(℃)
-20〜60(氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
梱包質量(g)
200
汚染度(使用環境)
汚損度:2
耐衝撃(m/s
2
)
500(約50G) XYZ各方向3回
表示灯
【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)
温度特性
0.03%F.S./℃
使用周囲標高(m)
2000以下
外部入力
入力1:・トリガ入力 、入力条件は制御出力のNPN/PNP設定に連〈NPN出力選択時〉流出電流:約1.5mA、入力条件:無効:3V〜26.4V DCまたは解放、有効:0V〜1.5V DC〈PNP出力選択時〉流入電流:約2.5mA、入力条件:無効:0V〜11V DCまたは解放、有効:19V〜26.4V DC
受光素子
CMOSイメージセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク
耐電圧(V/min)
AC1000 全端子一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 全端子一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35〜85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35〜85(結露しないこと)
耐振動(Hz)
耐環境性:耐久10〜55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐振動(耐久)(Hz)
10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
通信インターフェース
【Ethernet】Auto Negotiation 10M/100Mbps(Half Duplex / Full Duplex)のみ対応。Auto Negotiation 非対応機器と接続した場合、通信が不安定になる可能性があります。 IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX RJ45 、対応プロトコル:EtherNet/IP、Modbus TCP、SLMP【RS-485】通信速度:9600bps / 19200bps / 38400bps / 115200bps / 230400bps 、対応プロトコル:Modbus RTU 、最大連結台数:16台
出力タイプ
-
関連資料:
(5.88MB)