※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプアナログ出力 注文コード68739048 品番HL-G225B-A-MK
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

変位センサの新基準、精度と利便性の両立

材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス タイプアナログ出力 測定範囲(mm)±150 保護構造IP67(IEC)、制御出力:装備(自動復帰式) ※過電流保護ではありません。 検出方式拡散反射 方式アース:コンデンサアース 本体質量(g)約150 分解能(μm)- アナログ出力出力モードを設定にて切替え可能 表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット 光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 制御出力出力1(OUT1)・出力2(OUT2)・出力3(OUT3):・NPNトランジスタ・オープンコレクタ / PNPトランジスタ・オープンコレクタを設定にて切替え可能、判定出力またはアラーム出力を設定にて切替え可能、〈NPN出力選択時〉最大流入電流:50mA、印加電圧:26.4V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下〈PNP出力選択時〉、最大流出電流:50mA、残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 測定距離(mm)中心:250 使用周囲温度(℃)-10〜45(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC サンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms 直線性【範囲限定】±0.15%F.S.(200mm〜300mm)【範囲以外】 ±0.25%F.S. ビーム径X軸:約300μm、Y軸:約8000μm 保存温度範囲(℃)-20〜60(氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 梱包質量(g)200 汚染度(使用環境)汚損度:2 耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回 表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯) 温度特性0.03%F.S./℃ 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力入力1(IN1)・入力2(IN2)・入力3(IN3):・トリガ、ゼロセット、測定値リセット、レーザ投光停止、ティーチング、バンクから設定にて切替え可能、入力条件は制御出力のNPN/PNP設定に連動〈NPN出力選択時〉流出電流:約1.5mA、入力条件:無効:3V〜26.4V DCまたは解放、有効:0V〜1.5V DC〈PNP出力選択時〉流入電流:約2.5mA、入力条件:無効:0V〜11V DCまたは解放、有効:19V〜26.4V DC 受光素子CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク 耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと) 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10〜55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 通信インターフェース- 出力タイプ制御出力:ON時オープン/クローズを設定にて切替え可能
関連資料:(5.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする