用途両面表示が可能なため、店舗の入口や商業施設の通路など双方向から人の流れがある場所に最適です。広告やキャンペーン案内、フロアガイドなどを効率的に伝達でき、限られた設置スペースでも高い訴求効果を発揮します。軽量かつ省エネ設計により、イベント会場や展示ブースなど移設を伴うシーンにも活用可能です。さらに、デジタルサイネージや公共案内板として多様な用途に展開でき、来訪者への情報提供とブランド価値向上に貢献します
寸法(mm)445×932×45
質量(kg)13
電圧(V)110 AC
電力(W)68
サイズ(inch)32
解像度1920×1080
表示可能色数16.7M (8-bit)
視野角89/89/89/89 (Typ.)(CR≧10)
接続端子HDMI
動作温度範囲(℃)(操作時)0〜40
輝度(cd/m2)A画面300cd/B画面300cd