GWポータブルソーラーパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68739067 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

屋外での非常用電源

用途単結晶シリコンセルにより23%の高変換効率 最大出力(W)15 防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き) 出力ポートUSB-A×1・USB-C×1 最大出力電圧(V)合計5 最大出力電流(A)合計3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする