※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 容量(GB)USGB1SAG1 注文コード68739118 品番SG-B1-SA-G1
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はケーブル長・容量8種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ
回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)
材質ケース:PA66 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14 ケーブル長(m)1 定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600 動作力直接間路:60N以上 使用周囲温度(℃)-25〜+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40〜+80 接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯 安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて) 動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて) 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時) 感電保護クラスClassU(IEC 61140)、(2重絶縁) 短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。 操作回数頻度:900回/時 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間) 汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000 表示灯緑色LED 定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上) 引抜強度(N)ロック時:500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05〜1.0 定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle 動作ストローク(mm)直接間路:8以上 メイン接点1NC + 1NC モニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC 容量(GB)USGB1SAG1 使用周囲湿度(%RH)45〜85 耐振動(Hz)誤動作:10〜55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
関連資料:(2.77MB)
注意
※アクチェータは、ドアスイッチ本体には付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする