※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離標準距離 材質検出部:耐熱ABS 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 注文コード68739197 品番GX-304S-B-N-R
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は検出距離・材質など306種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品

付属品- 材質検出部:耐熱ABS 形状円柱型 サイズΦ4mm 電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内 タイプ小径 種類シールド 規格- 保護構造IP67(IEC) 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA以下・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて) 本体質量(g)約25 検出距離標準距離 接続方式耐屈曲ケーブル2m 標準検出物体(mm)鉄4×4×t1 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 電源電圧(V)DC10〜30 [リップル(p-p)10%も含む] 消費電流(mA)10以下 通信方式- 絶縁抵抗(MΩ)C500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25〜70 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) ケーブル0.15mm2 3芯耐屈曲Φ2.9mmキャブタイヤケーブル2m付 保存温度範囲(℃)-25〜70(結露および氷結しないこと) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下(標準検出物体にて) 応答周波数(Hz)4000 梱包質量(g)50 動作モード離れてON(N.C.) 汚染度(使用環境)汚損度:3 安定検出範囲(mm)0〜0.84 温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内 使用周囲標高(m)2000以下 応答周波数(kHz)4 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、ULレコグニション認証(耐屈曲ケーブルタイプを除く) データ形式- 動作距離(mm)最大:1.2±10% 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35〜95 伝送速度(Kbps)- 耐振動(Hz)耐久10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 時間(ms)- 耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)500、XYZ各方向10回 デバイス- 出力タイプNPN出力
関連資料:(6.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする