※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離標準距離 材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ) 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 注文コード68739285 品番GX-318M-A-N-C5
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は検出距離・材質など306種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品

付属品ナット:2個、歯付座金:1枚 材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ネジ型 サイズM18ネジ 電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ- 種類シールド 規格ベンダID:834(0x342) 保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 本体質量(g)ケーブルタイプ:140、中継コネクタタイプ:70、直付コネクタタイプ:50 検出距離標準距離 接続方式標準ケーブル5m 標準検出物体(mm)鉄18×18×t1 材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V)DC10〜30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA)16以下 通信方式IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-40〜85 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) ケーブル0.2mm2 3芯耐油Φ6mmキャブタイヤケーブル5m付 保存温度範囲(℃)-45〜85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下(標準検出物体にて) 応答周波数(Hz)600 動作モード接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境)汚損度:3 安定検出範囲(mm)0〜4 温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25〜70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 動作距離(mm)最大:5±10% 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35〜95 伝送速度(Kbps)COM3 (230.4) 耐振動(Hz)耐久10〜55、複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 時間(ms)最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz)10〜55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(GX-308M(K)-□:500(m/s2) )XYZ各方向10回 デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプNPN出力
関連資料:(6.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする