曜日別特売
S66-2(395320) 25 グラップラーBB タイプブレード SHIMANO(シマノ) 68741000

S66-2(395320) 25 グラップラーBB タイプブレード SHIMANO(シマノ) 68741000
S66-2(395320) 25 グラップラーBB タイプブレード SHIMANO(シマノ) 68741000
S66-2(395320) 25 グラップラーBB タイプブレード SHIMANO(シマノ) 68741000
S66-2(395320) 25 グラップラーBB タイプブレード SHIMANO(シマノ) 68741000
S66-2(395320) 25 グラップラーBB タイプブレード SHIMANO(シマノ) 68741000

25 グラップラーBB タイプブレード

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個仕様●全長(ft.):6'6"●継ぎ方式:並継注文コード68741000品番S66-2(395320)
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,930販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ブレードジギングに本気のハイコストパフォーマンスモデル。
ここ数年、各地で盛り上がりを見せるブレードジギング。高速リトリーブをメインとしたエキサイティングなメソッドは、サワラや青物をはじめ多種多様なターゲットを狂わせます。そんなブレードジギング熱の高まりに比例してクローズアップされるのが専用タックルの必要性。グラップラーBBタイプブレードはそうした声に応え、より多くのアングラーにブレードジギングの楽しさを伝えるべく誕生したハイコストパフォーマンスロッド。シマノ独自の強化構造ハイパワーXで武装したネジリ剛性に優れるブランクスにより、高速巻きでもブレを抑え、それでいてターゲットの喰い込みを邪魔しない絶妙なソフトティップと、強烈なカウンターアタックにも対応し確実なフッキングと安定したファイトをサポートするパワフルなバットを融合。さらにはリールシートを太径化することでグリップの安定性を確保し、アングラーの負担の軽減も図っています。ブレードジギング本気宣言。本格的なゲームがここから始まります。

仕様●全長(ft.):6'6"●継ぎ方式:並継質量(g)キャスト:MAX 120全長(m)1.98自重(g)120継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)1.9適合ライン(号)PE:MAX 2カーボン含有率(%)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする