NACHI(不二越)
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
吐出口径
Φ30
注文コード
68741715
品番
PZS-3B-70N1Q1-10
参考基準価格(税別)
¥920,400
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・吐出口径
が
71
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
28
吐出口径
Φ30
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
使用流体
一般鉱物性作動油