曜日別特売
GX-308M-B-P アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68742189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個検出距離標準距離材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)注文コード68742189品番GX-308M-B-P
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品

付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型サイズM8ネジ電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-種類シールド規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:200mA以下(-40~70℃時)、100mA以下(70~85℃時)・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流200mA以下にて)本体質量(g)約55検出距離標準距離接続方式標準ケーブル2m標準検出物体(mm)鉄8×8×t1材質(ケース)ステンレス(SUS303)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)ケーブル0.2mm2 3芯耐油Φ4mmキャブタイヤケーブル2m付保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下(標準検出物体にて)応答周波数(Hz)2000動作モード離れてON(N.C.)汚染度(使用環境)汚損度:3安定検出範囲(mm)0~1.2温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)動作距離(mm)最大:1.5±10%耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅1.5mm XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(GX-308M(K)-□:500(m/s2) )XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプPNP出力
関連資料:(6.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする