可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台吐出口径Φ38注文コード68742485品番PZS-5B-130N4-10
参考基準価格(税別)¥1,330,200販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800
最高使用圧力(MPa)25吐出口径Φ38種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする