※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプM12コネクタケーブル付属 耐圧力(kPa)500 設定圧力範囲(kPa)-101.0〜+101.0 注文コード68742487 品番DP-101ZL3-M-P-C
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ・耐圧力・設定圧力範囲など4種類から選べます 他の種類を見る
制御出力
【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)
、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)
付属品専用M12コネクタケーブル0.3m:1本 材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム タイプM12コネクタケーブル付属 長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)30 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 データ出力プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10〜+60 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 梱包質量(g)95 デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃時を基準) 圧力種類ゲージ圧 定格圧力範囲(kPa)-100.0〜+100.0 設定圧力範囲(kPa)-101.0〜+101.0 耐圧力(kPa)500 出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポートM5めねじ 適合流体非腐食性気体 出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 通信規格IO-Link Specification V1.1 繰返し精度(%)±0.1F.S.(±2digits以内) 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)35〜85、保存時:35〜85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)10〜500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間)) 時間(ms)最小サイクル時間:1 応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
関連資料:(4.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする