07 MGSC マットゴーストチャートバック(572690) ラトゥール ロング 210F デュエル 68744116

07 MGSC マットゴーストチャートバック(572690) ラトゥール ロング 210F デュエル 68744116
07 MGSC マットゴーストチャートバック(572690) ラトゥール ロング 210F デュエル 68744116
07 MGSC マットゴーストチャートバック(572690) ラトゥール ロング 210F デュエル 68744116
07 MGSC マットゴーストチャートバック(572690) ラトゥール ロング 210F デュエル 68744116

ラトゥール ロング 210F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68744116
品番
07 MGSC マットゴーストチャートバック(572690)
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

バスミノー最長サイズ・最高飛距離・最強アピール
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
細身のロングボディながらもナチュラルなアクションでバスを魅了
フラッシング効果の高いフラット形状をテール部にのみ採用しバイトを誘発

寸法(mm)
210
質量(g)
31
タイプ
フローティング
レンジ
30~60cm
リングサイズ
#3
飛距離(m)
50+α
フックサイズ
#4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする