42066 ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ) 68744429

42066 ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ) 68744429
42066 ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ) 68744429
42066 ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ) 68744429
42066 ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ) 68744429
42066 ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ) 68744429
42066 ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ) 68744429
42066 ラッシングベルト ラチェット式 DAYTONA(デイトナ) 68744429

ラッシングベルト ラチェット式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68744429
品番
42066
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。
小型ラチェット採用で持ち運びに便利。
弱い力でも確実な固定が可能です。
先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。
余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。

寸法(mm)
ベルト有効長1500×幅20
ブラック
タイプ
フックタイプ
耐荷重(kg)
100
入数
2本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする