Google Pixel 8/Google Pixel 8 Pro用 フォンケース 90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】 40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 マグネットリング内蔵。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。